Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Rundumlicht; bernsteinfarben; S100; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Rundumlicht; bernsteinfarben; S100; 24VDC
Signalgeber: Licht; Rundumlicht; bernsteinfarben; S100; 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-S100R-24-A
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     S100R-24-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
drehspiegelleuchte 24v
Hersteller: QLIGHT
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 24V DC
Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø101x161mm
Passendes Zubehör: SWM125;SWP125;BA15S-R5W/24V
Lichtquelle: BA15S Leuchtmittel
Stromaufnahme: 566mA
Signalart: Rundumlicht
Herstellerserie: S100
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Weitere Suchbegriffe: drehspiegelleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.