Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplung; gerade; max.10bar; Messing; Abdichtung: FPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellkupplung; gerade; max.10bar; Messing; Abdichtung: FPM
Schnellkupplung; gerade; max.10bar; Messing; Abdichtung: FPM
Artikel-Nr.:
     2805-S06H-GZ38
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     S06H GZ38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -5...180°C
Gehäuse-Material: Messing
Größe L: 47,5mm
Maß L1: 9mm
Größe D1: 18mm
Größe D2: 9mm
Anwendung: for injection molds
Betriebsdruck: max. 10bar
Verbindungsausführung: gerade
Außerngewinde: BSP 3/4"
Dichtungsmaterial: FPM
Pneumatik Zubehör-Typ: Schnellkupplung
Größe SW: 17mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.