Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplung; gerade,mit Ventil; max.10bar; Messing; D: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S06DZ-PL10
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     S06DZ PL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -5...180°C
Gehäuse-Material: Messing
Größe L: 47mm
Maß L1: 24mm
Größe D1: 9mm
Größe D2: 17mm
Größe D3: 7mm
Anwendung: for injection molds
Betriebsdruck: max. 10bar
Verbindungsausführung: gerade;mit Ventil
Maß D: 10mm
Dichtungsmaterial: FPM
Pneumatik Zubehör-Typ: Schnellkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.