Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 0,3A; SOD123F; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 0,3A; SOD123F; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 0,3A; SOD123F; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-S03BFL-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S03BFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd-diode sod323
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 0,3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 10A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,107*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0107* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.