Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter Schweißgerät; 7,2kVA; 230VAC; 34A; 50/60Hz; MMA; IP21S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverter Schweißgerät; 7,2kVA; 230VAC; 34A; 50/60Hz; MMA; IP21S
Inverter Schweißgerät; 7,2kVA; 230VAC; 34A; 50/60Hz; MMA; IP21S
Artikel-Nr.:
     2805-S-MMA-250-PI
Hersteller:
     STAMOS
Herst.-Nr.:
     2019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STAMOS
Dichtheitsklasse: IP21S
Versorgungsspannung: 230V AC
Isolationsklasse: F
Leistungsaufnahme: 7,2kVA
Setinhalt: Schweißstab MMA mit Leitung;Masseklemme mit Leitung
Eingangsstrom: 34A
Leitungslänge: 8m
Wirkungsgrad: 85%
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Geräte-Typ: Inverter Schweißgerät
Art der Stecker: EU
Maße (a x b x c): 510x320x250mm
Schweißmethode: MMA
Schweißstrom MMA: 20...250A
Nominales Tastverhältnis: 80%
Leerlaufspannung: 56V
Schweißstrom bei einem Tastverhältnis von 100%: 220A
Elektrodendurchmesser MMA: 1...4mm
Eigenschaften des Schweißsets: ARC FORCE - Stabilisierung des Lichtbogens;ANTI STICK - verhindert das Verkleben der Elektrode mit dem geschweißten Material;HOT START - leichtes Auslösen des Lichtbogens;Signalisierung bei Überlastung/Havarie;Technologie IGBT
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
large appliances (the dimensions are greater than 50 cm edge length):
large appliances that can be used in private households
STAMOS:
STAMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,11*
€ 349,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,32*
€ 344,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.