Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring; NBR-Kautschuk; Thk: 10mm; -40÷100°C; ØÖffn: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellendichtring; NBR-Kautschuk; Thk: 10mm; -40÷100°C; ØÖffn: 40mm
Wellendichtring; NBR-Kautschuk; Thk: 10mm; -40÷100°C; ØÖffn: 40mm
Artikel-Nr.:
     2805-S-17X40X10-AOTC-N
Herst.-Nr.:
     03-017.00X040.0X10 SIMERING AO TC NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -40...100°C
Durchmesser der Öffnung: 40mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stärke: 10mm
Shore-Härte: 70
Ausführung: mit zusätzlicher Staublippe
Montage Element-Typ: wellendichtring
Durchmesser der Welle: 17mm
Material des Innenteils: Stahl
Umfangsgeschwindigkeit: ≤12m/s
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,419*
€ 1,68861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.