Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Magnetfelder; 65Gs; 5÷240VDC; 5÷240VAC; OUT: NO; IP67; 200Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Magnetfelder; 65Gs; 5÷240VDC; 5÷240VAC; OUT: NO; IP67; 200Hz
Sensor: Magnetfelder; 65Gs; 5÷240VDC; 5÷240VAC; OUT: NO; IP67; 200Hz
Artikel-Nr.:
     2805-RZ65R2M
Hersteller:
     SELS
Herst.-Nr.:
     RZ65R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
magnetfeldsensor
Hersteller: SELS
Betriebstemperatur: -10...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 5...240V AC;5...240V DC
Frequenzwechsel max.: 0,2kHz
Ausgangskonfiguration: NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensor-Art: Kolbenposition
Sensoren-Typ: Magnetfelder
Herstellerserie: RZ65R
Magnetfeldsuchbereich: 65Gs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.