Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 100mA; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 100mA; 5mm
Sicherung: PTC Polymer; 100mA; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-RXEF010
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2579-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: max. 85°C
Leistung: 380mW
Nennstrom: 0,1A
Maß A: 7,4mm
Maß E: 3mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V
Umschaltstrom: 200mA
Maß B: 11,6mm
Maß C: 5,8mm
Maß D: 7,6mm
Min. Widerstand: 2,5Ω
Max. Widerstand: 7,5Ω
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,18815*
€ 0,23366*
500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,27*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,675*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.