Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann SMD Sicherung, rückstellend / 200mA, 60V dc 4s 0.1A 40 A dc max. 7.4mm 11.6mm 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740445
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2579-000
EAN/GTIN:
     5059041345484
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Auslösestrom = 200mA
Betriebsspannung = 60V dc
Auslösezeit = 4s
Haltestrom = 0.1A
Maximaler Strom = 40 A dc
Länge = 7.4mm
Höhe = 11.6mm
Breite = 3mm
Minimaler Widerstand = 2.5Ω
Maximaler Widerstand = 7.5Ω
Leistungsverlust = 0.38W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
200mA
Betriebsspannung:
60V dc
Auslösezeit:
4s
Haltestrom:
0.1A
Maximaler Strom:
40 A dc
Länge:
7.4mm
Höhe:
11.6mm
Breite:
3mm
Minimaler Widerstand:
2.5Ω
Maximaler Widerstand:
7.5Ω
Leistungsverlust:
0.38W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, 1740445, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Wickmann, RF2579000, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,18815*
€ 0,23366*
500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,27*
2
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,675*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,23366*
€ 0,27806
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22815*
€ 0,2715
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,18815*
€ 0,2239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 2.336,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.