Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 160x160; COG,FSTN Positive; LED; PIN: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RX160160B-FHW
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RX160160B-FHW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x18
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 160x160
Display-Typ: LCD
Controller-Art: UC1698
Displaytechnologie: FSTN Positive;COG
Displayabmessung (H x B): 60x60mm
Abmessungen: 82,2x77,5x7,43mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.