Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 132x32; COG,FSTN Positive; LED; PIN: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RX13232A-FHW
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RX13232A-FHW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 7,8...8,2V DC
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 132x32
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7567A
Displaytechnologie: FSTN Positive;COG
Displayabmessung (H x B): 58,3x19mm
Abmessungen: 65,4x28,2x9,7mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.