Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: router; DDR2; 16MBFLASH,128MBSRAM; 83x25x74mm; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika RUT271 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT271 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT271 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT271 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT271 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT271 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     2805-RUT271
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT271000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Hersteller: TELTONIKA
Steckverbinder-Art: zur Stromversorgung;RJ45 x2;SIM;SMA x3
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Netz-Art: LTE CAT 4;5G
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Netzteil;Ethernet-Kabel;Antenne x3;router;SIM adapter
Schnittstelle: Ethernet;SIM;WiFi
Speicher-Art: DDR2
Abmessungen: 83x25x74mm
Passendes Zubehör: PR5MEC00;PR5MEC11
Kommunikationsmodul-Typ: router
Prozessor: MIPS 24KEc
Speicher: 16MB FLASH;128MB SRAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TELTONIKA:
TELTONIKA
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,43*
€ 206,71*
Frei Haus
ab € 206,07*
€ 210,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 208,12*
€ 212,13*
5 Tage
35
€ 6,00*
ab € 207,68*
€ 212,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 258,44*
€ 263,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,35*
€ 313,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,31*
€ 313,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,44*
€ 307,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.