Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA RUT271 Redcap 5G Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA RUT271 Redcap 5G Router
TELTONIKA RUT271 Redcap 5G Router
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2317
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT271000000
EAN/GTIN:
     4779051842278
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router

Der RUT271 ist ein Redcap 5G Router, der die Lücke zwischen 4G und 5G mit voller Kapazität überbrückt. Durch die Unterstützung der SA-Architektur kann dieser 5G-Router bis zu 50 Endgeräte drahtlos unterstützen und bietet die niedrige Latenzzeit von 5G zu einem erschwinglichen Preis. Der RUT271 unterstützt Wi-Fi und ist abwärtskompatibel zu 4G LTE Cat 4. Dieser industrietaugliche RedCap 5G Router zeichnet sich außerdem durch WAN-Failover, zwei 10/100 RJ45-Ports, ein kompaktes und robustes Design und viele weitere herausragende Funktionen für den professionellen Einsatz aus.

  • Mobilfunkmodul: 5G Sub-6 GHz SA: 223 Mbit/s Download, 123 Mbit/s Upload; 4G LTE Cat 4: LTE mit 195 Mbit/s Download, 105 Mbit/s Upload
  • 3GPP-Version: Release 17 RedCap
  • Statusinformationen: IMSI, ICCID, Betreiber, Betreiberstatus, Zustand der Datenverbindung, Netztyp, Bandbreite, verbundenes Band, Signalstärke (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, gesendete/empfangene Daten, LAC, TAC, Zell-ID, ARFCN, UARFCN, EARFCN, MCC und MNC
  • SMS:SMS status, SMS configuration, send/read SMS via HTTP POST/GET, EMAIL to SMS, SMS to EMAIL, SMS to HTTP, SMS to SMS, scheduled SMS, SMS autoreply, SMPP
  • USSD: Unterstützt das Senden und Empfangen von USSD-Nachrichten (Unstructured Supplementary Service Data)
  • Mehrfache PDN-Unterstützung: Möglichkeit zur Nutzung verschiedener PDNs für mehrere Netzverbindungen und Dienste
  • WLAN-Modus: 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), Access Point (AP), Station (STA)
  • WLAN-Sicherheit: WPA2-Enterprise: WPA2-Enterprise: PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, Auto-cipher modes, client separation, EAP-TLS with PKCS#12 certificates, disable auto-reconnect, 802.11w Protected Management Frames (PMF)
  • SSID/ESSID: SSID stealth mode and access control based on MAC address
  • WLAN-Nutzer: Bis zu 50 gleichzeitige Verbindungen
  • Funkverbindungsfunktionen: Wireless mesh (802.11s), fast roaming (802.11r), BSS transition management (802.11v), radio resource measurement (802.11k)
  • WAN: 1 × WAN-Port, 10/100 Mbit/s, konform mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, unterstützt automatisches MDI/MDIX-Crossover
  • LAN: 1 × LAN-Port, 10/100 Mbit/s, konform mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, unterstützt automatisches MDI/MDIX-Crossover
  • Routing: Statisches Routing, dynamisches Routing (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP), richtlinienbasiertes Routing
  • Netzwerkprotokolle: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake-on-LAN (WOL), VXLAN
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Router
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Router RUT271, 9 W PSU, 2x Mobile 5G antennas (swivel, SM...
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
ja
Mobilfunkstandard 5G:
ja
WLAN Unterstützung:
ja
WLAN Access Point:
ja
WLAN IEEE Standard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az standards, supports auto...
WiFi Standard:
WiFi 4 (IEEE 802.11n)
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
25 mm
Breite:
83 mm
Tiefe:
74 mm
Gewicht:
130 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router, brandneu, Industrie, 5G, OpenVPN, DNP3, Netzwerk, WirelessLANrouter, LTE, HTTP, IndustrialNetworking, industrialethernet, 4G, PoE, dinrail, DLMS, neuheiten, WLANRouter, hutschienenmontage, brandnew, AP, IoT, MQTT, Hutschienenhalter, RedCap, RJ45
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 204,53*
€ 230,83*
Frei Haus
ab € 209,10*
€ 234,40*
5 Tage
33
€ 6,00*
ab € 210,12*
€ 235,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 209,87*
€ 236,32*
€ 4,95*
ab € 212,40*
€ 237,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.