Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 12VDC; IKontakt max: 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 12VDC; IKontakt max: 10A
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 12VDC; IKontakt max: 10A
Artikel-Nr.:
     2805-RTB74012
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1393238-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 30000000 Zyklen
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Äußere Abmessungen: 29x15,7x12,7mm
Höhe: 15,7mm
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: AgNi 90/10
Spulenwiderstand: 576Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini;empfindlich
Relaisserie: RT1
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 9V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 250mW
Schaltspannung: max. 300V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Schaltleistung: 3kVA
Stoßstrom: 15A
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 6,19*
2 Tage
170
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,75*
€ 6,65*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 8,66*
7 Tage
25
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,12*
€ 40,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.