Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 24VDC; 8A; 8A/250VAC; RT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 24VDC; 8A; 8A/250VAC; RT2
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 24VDC; 8A; 8A/250VAC; RT2
Artikel-Nr.:
     2805-RT424024
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1393243-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: PCB
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 29x12,7x15,7mm
Höhe: 15,7mm
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: AgNi 90/10
Spulenwiderstand: 1,44kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 8A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini;monostabil
Relaisserie: RT2
Spulennennspannung: 24V DC
Spulenspannung min.: 16,8V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 400mW
Ansprechzeit: 8ms
Freigabezeit: 6ms
Schaltspannung: max. 300V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 8A
Passendes Zubehör: RT78726;RT17017;RT17040
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 2,28*
3
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 5,67*
1
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 5,72*
1 Tag
2063
1
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
959530
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.