| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-RSF86Y100R Herst.-Nr.: RSF86Y100R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SENSATA / CYNERGY3 Betriebstemperatur: -10...120°C Max. Betriebsspannung: 240V AC;120V DC Gehäuse-Material: Polyphenylene Betriebsstrom max.: 0,6A Schaltleistung: 25VA Ausgangskonfiguration: SPST-NO Anschlüsse: 1 m Leitung Sensoreneigenschaften: Sensor für die horizontale Montage Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | CYNERGY3: | CYNERGY3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,43* | € 26,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 18,23* | € 27,40* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 22,67* | € 33,11* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,46* | € 33,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|