Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; -10÷105°C; OUT: SPST-NO; 1 m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -10÷105°C; OUT: SPST-NO; 1 m Leitung
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -10÷105°C; OUT: SPST-NO; 1 m Leitung
Artikel-Nr.:
     2805-RSF47Y100GF
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF47Y100GF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: SENSATA / CYNERGY3
Betriebstemperatur: -10...105°C
Max. Betriebsspannung: 240V AC;120V DC
Gehäuse-Material: Polyvinyliden
Betriebsstrom max.: 0,6A
Schaltleistung: 25VA
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Anschlüsse: 1 m Leitung
Sensoreneigenschaften: Sensor für die horizontale Montage
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CYNERGY3:
CYNERGY3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 31,84*
€ 51,24*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 35,59*
€ 53,46*
€ 8,95*
ab € 42,48*
€ 57,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.