Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; -10÷120°C; OUT: SPST-NO; 1 m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -10÷120°C; OUT: SPST-NO; 1 m Leitung
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -10÷120°C; OUT: SPST-NO; 1 m Leitung
Artikel-Nr.:
     2805-RSF46Y100RF
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF46Y100RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: SENSATA / CYNERGY3
Betriebstemperatur: -10...120°C
Max. Betriebsspannung: 240V AC;120V DC
Gehäuse-Material: Polyphenylene
Betriebsstrom max.: 0,6A
Schaltleistung: 25VA
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Anschlüsse: 1 m Leitung
Sensoreneigenschaften: Sensor für die horizontale Montage
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CYNERGY3:
CYNERGY3
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.