Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; -20÷75°C; OUT: SPST-NO; 1 m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -20÷75°C; OUT: SPST-NO; 1 m Leitung
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -20÷75°C; OUT: SPST-NO; 1 m Leitung
Artikel-Nr.:
     2805-RSF33W100RC
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF33W100RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: SENSATA / CYNERGY3
Betriebstemperatur: -20...75°C
Max. Betriebsspannung: 300V AC;300V DC
Gehäuse-Material: Polyamid
Betriebsstrom max.: 3A
Schaltleistung: 100VA
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Anschlüsse: 1 m Leitung
Sensoreneigenschaften: Sensor für die horizontale Montage
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CYNERGY3:
CYNERGY3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,58*
€ 31,61*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,17*
€ 33,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.