Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 1A; Ifsm: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS104-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     RS104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Gehäuse: KBP
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1A
Strom im max. Impuls: 30A
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0712*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2415*
€ 0,2874
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1449*
€ 0,1724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1188*
€ 0,1414
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1081*
€ 0,1286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1041*
€ 0,1239
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0924*
€ 0,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,1061
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.