Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 35W; 12VDC; 3A; OUT: 1; RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 35W; 12VDC; 3A; OUT: 1; RS
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 35W; 12VDC; 3A; OUT: 1; RS
Artikel-Nr.:
     2805-RS-35-12
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RS-35-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 35W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 88...264V AC;125...373V DC
Äußere Abmessungen: 99x82x36mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 3A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 84,5%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RS-35
Gehäuse-Art: 932A
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Handelsname: RS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,92*
€ 16,12*
1 Tag
174
€ 5,95*
ab € 10,32*
€ 16,13*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 16,67*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 12,11*
€ 20,25*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 20,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mean Well
DRL-01
ab € 0,49*
Sonstiges
Mean Well
DRP-01
ab € 1,27*
Sonstiges
Mean Well
TBC-05
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.