Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 5,8mm; ØAußen: 9,5mm; 38Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 5,8mm; ØAußen: 9,5mm; 38Ω
Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 5,8mm; ØAußen: 9,5mm; 38Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-95-58-100
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-95-58-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 10mm
Impedanz bei 25MHz: 38Ω
Impedanz bei 100MHz: 68Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 9,5mm
Innendurchmesser: 5,8mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,745*
€ 2,07655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.