Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 14,5mm; ØInn: 5mm; ØAußen: 9,5mm; 75Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 14,5mm; ØInn: 5mm; ØAußen: 9,5mm; 75Ω
Ferrit: Zylinder; L: 14,5mm; ØInn: 5mm; ØAußen: 9,5mm; 75Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-95-50-145
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-95-50-145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 14,5mm
Impedanz bei 25MHz: 75Ω
Impedanz bei 100MHz: 121Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 9,5mm
Innendurchmesser: 5mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,51*
€ 104,1369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,23*
€ 103,8037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,96*
€ 101,1024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,63*
€ 94,7597
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,39*
€ 81,3841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.