Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 9,5mm; ØInn: 4,8mm; ØAußen: 9,5mm; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 9,5mm; ØInn: 4,8mm; ØAußen: 9,5mm; 50Ω
Ferrit: Zylinder; L: 9,5mm; ØInn: 4,8mm; ØAußen: 9,5mm; 50Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-95-48-95
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-95-48-95
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 9,5mm
Impedanz bei 25MHz: 50Ω
Impedanz bei 100MHz: 86Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 9,5mm
Innendurchmesser: 4,8mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0941*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.