Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 4mm; ØAußen: 8mm; 48Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 4mm; ØAußen: 8mm; 48Ω
Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 4mm; ØAußen: 8mm; 48Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-80-40-100
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-80-40-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 10mm
Impedanz bei 25MHz: 48Ω
Impedanz bei 100MHz: 71Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 8mm
Innendurchmesser: 4mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,85*
€ 93,8315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,07*
€ 92,9033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,27*
€ 90,7613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,74*
€ 85,3706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,79*
€ 72,3401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.