Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 19mm; ØInn: 3mm; ØAußen: 7,9mm; 130Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 19mm; ØInn: 3mm; ØAußen: 7,9mm; 130Ω
Ferrit: Zylinder; L: 19mm; ØInn: 3mm; ØAußen: 7,9mm; 130Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-79-30-190
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-79-30-190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 19mm
Impedanz bei 25MHz: 130Ω
Impedanz bei 100MHz: 190Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 7,9mm
Innendurchmesser: 3mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,255*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,875*
€ 3,42125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,755*
€ 3,27845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,585*
€ 1,88615
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.