Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 12,7mm; ØInn: 3,3mm; ØAußen: 6,35mm; 55Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 12,7mm; ØInn: 3,3mm; ØAußen: 6,35mm; 55Ω
Ferrit: Zylinder; L: 12,7mm; ØInn: 3,3mm; ØAußen: 6,35mm; 55Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-64-33-127
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-64-33-127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 12,7mm
Impedanz bei 25MHz: 55Ω
Impedanz bei 100MHz: 80Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 6,35mm
Innendurchmesser: 3,3mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0888*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.