Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 3mm; ØAußen: 6mm; 52Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 3mm; ØAußen: 6mm; 52Ω
Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 3mm; ØAußen: 6mm; 52Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-60-30-100
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-60-30-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 10mm
Impedanz bei 25MHz: 52Ω
Impedanz bei 100MHz: 90Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 6mm
Innendurchmesser: 3mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,14*
€ 134,6366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,87*
€ 134,3153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,59*
€ 129,2221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,37*
€ 120,6303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,39*
€ 105,1841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.