Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 20mm; ØInn: 1,5mm; ØAußen: 5mm; 158Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 20mm; ØInn: 1,5mm; ØAußen: 5mm; 158Ω
Ferrit: Zylinder; L: 20mm; ØInn: 1,5mm; ØAußen: 5mm; 158Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-50-15-200
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-50-15-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 20mm
Impedanz bei 25MHz: 158Ω
Impedanz bei 100MHz: 221Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 5mm
Innendurchmesser: 1,5mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,17974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,50*
€ 137,445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,20*
€ 137,088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,64*
€ 134,0416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,89*
€ 120,0591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,87*
€ 106,9453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.