Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 12mm; ØInn: 2,6mm; ØAußen: 4,5mm; 49Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 12mm; ØInn: 2,6mm; ØAußen: 4,5mm; 49Ω
Ferrit: Zylinder; L: 12mm; ØInn: 2,6mm; ØAußen: 4,5mm; 49Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-45-26-120
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-45-26-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 12mm
Impedanz bei 25MHz: 49Ω
Impedanz bei 100MHz: 72Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 4,5mm
Innendurchmesser: 2,6mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0763*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2633*
€ 0,31333
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.