Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 2mm; ØAußen: 4mm; 53Ω


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 2mm; ØAußen: 4mm; 53Ω
Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 2mm; ØAußen: 4mm; 53Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-40-20-100
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-40-20-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 10mm
Impedanz bei 25MHz: 53Ω
Impedanz bei 100MHz: 80Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 4mm
Innendurchmesser: 2mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,355*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.