Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 1,5mm; ØAußen: 4mm; 65Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 1,5mm; ØAußen: 4mm; 65Ω
Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 1,5mm; ØAußen: 4mm; 65Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-40-15-100
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-40-15-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 10mm
Impedanz bei 25MHz: 65Ω
Impedanz bei 100MHz: 91Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 4mm
Innendurchmesser: 1,5mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,06998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,54*
€ 211,2726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,80*
€ 209,202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,92*
€ 192,6848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,00*
€ 183,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,96*
€ 166,5524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.