Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 5mm; ØInn: 1,5mm; ØAußen: 3,5mm; 33Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 5mm; ØInn: 1,5mm; ØAußen: 3,5mm; 33Ω
Ferrit: Zylinder; L: 5mm; ØInn: 1,5mm; ØAußen: 3,5mm; 33Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-35-15-50
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-35-15-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 5mm
Impedanz bei 25MHz: 33Ω
Impedanz bei 100MHz: 51Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 3,5mm
Innendurchmesser: 1,5mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,24*
€ 174,0256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,84*
€ 172,3596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,00*
€ 160,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,60*
€ 155,414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,48*
€ 135,0412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.