Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 5mm; ØInn: 1,3mm; ØAußen: 3,5mm; 37Ω


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 5mm; ØInn: 1,3mm; ØAußen: 3,5mm; 37Ω
Ferrit: Zylinder; L: 5mm; ØInn: 1,3mm; ØAußen: 3,5mm; 37Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-35-13-50
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-35-13-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 5mm
Impedanz bei 25MHz: 37Ω
Impedanz bei 100MHz: 61Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 3,5mm
Innendurchmesser: 1,3mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 150.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0246* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.