Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 4mm; ØInn: 1mm; ØAußen: 3,5mm; 32Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 4mm; ØInn: 1mm; ØAußen: 3,5mm; 32Ω
Ferrit: Zylinder; L: 4mm; ØInn: 1mm; ØAußen: 3,5mm; 32Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-35-10-40
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-35-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 4mm
Impedanz bei 25MHz: 32Ω
Impedanz bei 100MHz: 55Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 3,5mm
Innendurchmesser: 1mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,48*
€ 146,9412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,92*
€ 137,9448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,44*
€ 133,8036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,80*
€ 116,382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.