Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 3mm; ØInn: 1,2mm; ØAußen: 3mm; 23Ω


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 3mm; ØInn: 1,2mm; ØAußen: 3mm; 23Ω
Ferrit: Zylinder; L: 3mm; ØInn: 1,2mm; ØAußen: 3mm; 23Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-30-12-30
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-30-12-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 3mm
Impedanz bei 25MHz: 23Ω
Impedanz bei 100MHz: 44Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 3mm
Innendurchmesser: 1,2mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 150.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.