Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 28,57mm; ØInn: 13,77mm; ØAußen: 28,5mm; 158Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 28,57mm; ØInn: 13,77mm; ØAußen: 28,5mm; 158Ω
Ferrit: Zylinder; L: 28,57mm; ØInn: 13,77mm; ØAußen: 28,5mm; 158Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-285-138-286
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-285-138-286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 28,57mm
Impedanz bei 25MHz: 158Ω
Impedanz bei 100MHz: 250Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 28,5mm
Innendurchmesser: 13,77mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.