Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 28,57mm; ØInn: 12,83mm; ØAußen: 25,91mm; 127Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 28,57mm; ØInn: 12,83mm; ØAußen: 25,91mm; 127Ω
Ferrit: Zylinder; L: 28,57mm; ØInn: 12,83mm; ØAußen: 25,91mm; 127Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-259-128-286
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-259-128-286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 28,57mm
Impedanz bei 25MHz: 127Ω
Impedanz bei 100MHz: 195Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 25,91mm
Innendurchmesser: 12,83mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.