Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 35mm; ØInn: 5,8mm; ØAußen: 19mm; 272Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 35mm; ØInn: 5,8mm; ØAußen: 19mm; 272Ω
Ferrit: Zylinder; L: 35mm; ØInn: 5,8mm; ØAußen: 19mm; 272Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-190-58-350
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-190-58-350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 35mm
Impedanz bei 25MHz: 272Ω
Impedanz bei 100MHz: 340Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 19mm
Innendurchmesser: 5,8mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 77 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.