Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 28,57mm; ØInn: 10,16mm; ØAußen: 18,67mm; 117Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 28,57mm; ØInn: 10,16mm; ØAußen: 18,67mm; 117Ω
Ferrit: Zylinder; L: 28,57mm; ØInn: 10,16mm; ØAußen: 18,67mm; 117Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-186-102-286
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-186-102-286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 28,57mm
Impedanz bei 25MHz: 117Ω
Impedanz bei 100MHz: 171Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 18,67mm
Innendurchmesser: 10,16mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 88 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.