Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 28,5mm; ØInn: 10,7mm; ØAußen: 17,5mm; 90Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 28,5mm; ØInn: 10,7mm; ØAußen: 17,5mm; 90Ω
Ferrit: Zylinder; L: 28,5mm; ØInn: 10,7mm; ØAußen: 17,5mm; 90Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-175-107-285
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-175-107-285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 28,5mm
Impedanz bei 25MHz: 90Ω
Impedanz bei 100MHz: 150Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 17,5mm
Innendurchmesser: 10,7mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 88 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.