Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 28,57mm; ØInn: 6,99mm; ØAußen: 15,65mm; 164Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 28,57mm; ØInn: 6,99mm; ØAußen: 15,65mm; 164Ω
Ferrit: Zylinder; L: 28,57mm; ØInn: 6,99mm; ØAußen: 15,65mm; 164Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-157-70-286
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-157-70-286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 28,57mm
Impedanz bei 25MHz: 164Ω
Impedanz bei 100MHz: 258Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 15,65mm
Innendurchmesser: 6,99mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 99 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.