Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 27,94mm; ØInn: 6,99mm; ØAußen: 14,99mm; 151Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 27,94mm; ØInn: 6,99mm; ØAußen: 14,99mm; 151Ω
Ferrit: Zylinder; L: 27,94mm; ØInn: 6,99mm; ØAußen: 14,99mm; 151Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-149-70-279
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-149-70-279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 27,94mm
Impedanz bei 25MHz: 151Ω
Impedanz bei 100MHz: 237Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 14,99mm
Innendurchmesser: 6,99mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 110 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.