Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 18mm; ØInn: 6,35mm; ØAußen: 14,2mm; 99Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 18mm; ØInn: 6,35mm; ØAußen: 14,2mm; 99Ω
Ferrit: Zylinder; L: 18mm; ØInn: 6,35mm; ØAußen: 14,2mm; 99Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-142-64-180
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-142-64-180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 18mm
Impedanz bei 25MHz: 99Ω
Impedanz bei 100MHz: 141Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 14,2mm
Innendurchmesser: 6,35mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4681* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,70*
€ 73,423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,44*
€ 71,9236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,12*
€ 70,3528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,59*
€ 67,3421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,27*
€ 62,2013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,81*
€ 55,7039
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.