Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 15mm; ØInn: 8,5mm; ØAußen: 12mm; 45Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 15mm; ØInn: 8,5mm; ØAußen: 12mm; 45Ω
Ferrit: Zylinder; L: 15mm; ØInn: 8,5mm; ØAußen: 12mm; 45Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-120-85-150
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-120-85-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 15mm
Impedanz bei 25MHz: 45Ω
Impedanz bei 100MHz: 85Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 12mm
Innendurchmesser: 8,5mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,32595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,13*
€ 98,9247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,94*
€ 98,6986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,64*
€ 97,1516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,95*
€ 90,3805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,19*
€ 77,5761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.