Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 30mm; ØInn: 5,6mm; ØAußen: 12mm; 180Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 30mm; ØInn: 5,6mm; ØAußen: 12mm; 180Ω
Ferrit: Zylinder; L: 30mm; ØInn: 5,6mm; ØAußen: 12mm; 180Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-120-56-300
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-120-56-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 30mm
Impedanz bei 25MHz: 180Ω
Impedanz bei 100MHz: 260Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 12mm
Innendurchmesser: 5,6mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 110 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.