Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 20mm; ØInn: 5,5mm; ØAußen: 10,5mm; 95Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 20mm; ØInn: 5,5mm; ØAußen: 10,5mm; 95Ω
Ferrit: Zylinder; L: 20mm; ØInn: 5,5mm; ØAußen: 10,5mm; 95Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-105-55-200
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-105-55-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 20mm
Impedanz bei 25MHz: 95Ω
Impedanz bei 100MHz: 138Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 10,5mm
Innendurchmesser: 5,5mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.