Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Magnetfelder; 1,7÷5,5VDC,3VDC; Sensor-Art: unipolar; 10Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Magnetfelder; 1,7÷5,5VDC,3VDC; Sensor-Art: unipolar; 10Hz
Sensor: Magnetfelder; 1,7÷5,5VDC,3VDC; Sensor-Art: unipolar; 10Hz
Artikel-Nr.:
     2805-RR122-2B22-511
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     RR122-2B22-511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
magnetfeldsensor
Hersteller: COTO TECHNOLOGY
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-3
Versorgungsspannung: 3V DC;1,7...5,5V DC
Äußere Abmessungen: 2,9x1,6x1,2mm
Frequenzwechsel: 10Hz
Reaktions-Art: magnetoresistiv
Sensor-Art: unipolar
Sensoren-Typ: Magnetfelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.