Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 12VDC; 16A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 12VDC; 16A/250VAC
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 12VDC; 16A/250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-RP3SL012
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1393230-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 300000000 Zyklen
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 29x12,6x25,5mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 270Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: RP3SL
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,5W
Ansprechzeit: 8ms
Freigabezeit: 2ms
Schaltspannung: max. 300V DC;max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 16A
Einschaltstrom (20ms): 120A
Schaltleistung: 4kVA
Spulenstrom: 44,4mA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,27*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 9,29*
2 Tage
46
1
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 14,39*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.