Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 24mm; L: 1,2m; blau; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RNF3000-24/8-6-STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-24/8-6-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 1.2 m blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B;VG 95343 Part 5 Type Ben 6189
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 24mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 8mm
Ausführung: kleberfrei
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Herstellerserie: RNF-3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 2,295* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,20004*
€ 28,79805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,69004*
€ 28,19115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,62004*
€ 22,15785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,33004*
€ 20,62275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,96002*
€ 20,18242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.